Panduit - MI PDU 1 YR EXT WARRANTY - EXTWDPDU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056860261
Réf. Sonepar
00156686026
Réf. Fournisseur
EXTWDPDU
Marque
Panduit
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
MI PDU 1 YR EXT WARRANTY
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


