Non retournable

Panduit - Mid-Span Cabinet Support (300mm) - CUCMSS03ST01NC

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - composant de bras de support

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983856053

Réf. Sonepar

00156385605

Réf. Fournisseur

CUCMSS03ST01NC

Marque

Panduit

modèle:

composant de bras de support

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

11.81 mm

hauteur:

300 mm

couleur:

autre

pays de fabrication:

MEXIQUE

Mid-Span Cabinet Support (300mm)

Les Atouts de l'article:

Le support de milieu d'armoire Net-Contain™ s'utilise dans le système de confinement des allées et mesure 300 mm de haut. Le support de milieu d'armoire est nécessaire tous les 2,4 m dans un confinement entièrement rempli. De coloris argent.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit