Panduit - Mini Com 1 position, flat, 1/3 insert. W - CHF1MWH-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - support de module

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056569027

Réf. Sonepar

00156013063

Réf. Fournisseur

CHF1MWH-X

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

support de module

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

pays de fabrication:

COSTA RICA

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

39.4 mm

hauteur d'appareil:

22.7 mm

profondeur d'appareil:

16.6 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

31.5 mm

Mini Com 1 position, flat, 1/3 insert. W

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit