Panduit - Mini Com 2 port Surf Mt Box w/quick rele - CBXQ2WH-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - autre

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056169425

Réf. Sonepar

00156616942

Réf. Fournisseur

CBXQ2WH-A

Marque

Panduit

composition:

autre

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

53.46 mm

hauteur d'appareil:

24.89 mm

profondeur d'appareil:

66.04 mm

Boîtier en saillie Mini-Com 2 ports - Blanc Neutre- Peut recevoit tout type de module Mini-Com

Les Atouts de l'article:

Le boîtier de fixation en saillie Mini-Com™ est homologué pour plénum et peut accueillir deux modules Mini-Com. Le capot dispose d'un mécanisme de libération rapide qui permet un accès facile aux modules ; le capot peut être fixé avec une vis. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif, des vis ou un aimant en option. Le boîtier inclut une poche à étiquettes pour une identification facile et est de coloris blanc.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit