Non retournable

Panduit - Mini Com 24 port angled all metal patch - CPA24WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - autre

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056769786

Réf. Sonepar

00156676978

Réf. Fournisseur

CPA24WH

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

autre

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

blanc

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.7 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

107.1 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

Mini Com 24 port angled all metal patch

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage intégralement blindé métallique Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 24 modules jack blindés Mini-Com dans 1 U. Le panneau dispose d'une conception coudée en acier inoxydable et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Cet élément inclut les cosses de mise à la terre. Le panneau de brassage peut être identifié à l'aide des étiquettes adhésives et est de coloris blanc.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit