Panduit - Mini Com 48 Port High Density Shielded M - CP48HDWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - autre
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056785564
Réf. Sonepar
00156678556
Réf. Fournisseur
CP48HDWH
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
autre
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
26.41 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire protégé à haute densité Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules jack protégés Mini-Com dans 1 U. Le panneau dispose d'une conception plate et se monte dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Il inclut un estampage en acier inoxydable avec des plaques frontales moulées qui ont une bande de liaison métallique. Coloris du panneau : blanc.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


