Panduit - Mini Com 6 port Surf Mt Box w/quick rele - CBXQ6IW-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - autre
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056169517
Réf. Sonepar
00156616951
Réf. Fournisseur
CBXQ6IW-A
Marque
Panduit
composition:
autre
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
autre
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
6
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
129.01 mm
pays de fabrication:
CHINE
profondeur d'appareil:
93.98 mm
Les Atouts de l'article:
Le boîtier de fixation en saillie Mini-Com™ est homologué pour plénum et peut accueillir six modules Mini-Com. Le capot dispose d'un mécanisme de libération rapide qui permet un accès facile aux modules ; le capot peut être fixé avec une vis. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif, des vis ou un aimant en option. Le boîtier inclut une poche à étiquettes pour une identification facile et est de coloris blanc cassé.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


