Non retournable

Panduit - MINI-COM ADAPTER FOR INTERLINK - 2 POSIT - CHI2MWG-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MINI-COM ADAPTER FOR INTERLINK - 2 POSIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983848362

Réf. Sonepar

00156384836

Réf. Fournisseur

CHI2MWG-X

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

47.8 mm

hauteur d'appareil:

23.7 mm

profondeur d'appareil:

18.2 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

31.5 mm

MINI-COM ADAPTER FOR INTERLINK - 2 POSIT

Les Atouts de l'article:

Idem (marque Panduit) position 2-Adaptateur pour lier

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit