Non retournable

Panduit - Mini-Com Cat 6 Up/Down Jack Module, Shie - CJSUD688TGWHY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini-Com Cat 6 Up/Down Jack Module, Shie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056756182

Réf. Sonepar

00156675618

Réf. Fournisseur

CJSUD688TGWHY

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

blanc

pays de fabrication:

COSTA RICA

Mini-Com Cat 6 Up/Down Jack Module, Shie

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit