Panduit - Mini-Com Coupler Module, Cat 5e, UTP, Bl - CC5E88BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - droit
type de connecteur - 2x RJ45
catégorie - 5E
modèle - jack/jack
type de fixation - à clipser
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983344468
Réf. Sonepar
00156334446
Réf. Fournisseur
CC5E88BL
Marque
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
2x RJ45
catégorie:
5E
modèle:
jack/jack
type de fixation:
à clipser
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
Le module coupleur Mini-Com™ de catégorie 5e UTP RJ45 est conçu et testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences de performance des normes de l'industrie. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Le module coupleur est compatible avec les plaques frontales et les panneaux de brassage modulaires Mini-Com. Coloris du coupleur : noir.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


