Panduit - Mini-Com Coupler Module, Cat 6, UTP, Blu - CC688BU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini-Com Coupler Module, Cat 6, UTP, Blu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - droit

  • type de connecteur - 2x RJ45

  • catégorie - 6

  • modèle - jack/jack

  • type de fixation - à clipser

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983945405

Réf. Sonepar

00156394540

Réf. Fournisseur

CC688BU

Marque

Panduit

type de construction:

droit

type de connecteur:

2x RJ45

catégorie:

6

modèle:

jack/jack

type de fixation:

à clipser

blindé:

Non

pays de fabrication:

MEXIQUE

Mini-Com Coupler Module, Cat 6, UTP, Blu

Les Atouts de l'article:

Le module coupleur Mini-Com™ de catégorie 6 UTP RJ45 est conçu et testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences de performance des normes de l'industrie. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Le module coupleur est compatible avec les plaques frontales et les panneaux de brassage modulaires Mini-Com. Coloris du coupleur : bleu.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit