Panduit - Mini-Com Coupler Module, Cat 6, UTP, Red - CC688RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - droit
type de connecteur - 2x RJ45
catégorie - 6
modèle - jack/jack
type de fixation - à clipser
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983002375
Réf. Sonepar
00156300237
Réf. Fournisseur
CC688RD
Marque
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
2x RJ45
catégorie:
6
modèle:
jack/jack
type de fixation:
à clipser
blindé:
Non
pays de fabrication:
MEXIQUE
Mini-Com Coupler Module, Cat 6, UTP, Red
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


