Panduit - Mini-Com Duplex Keyed/Non-Keyed LC Adapt - CMDDYLYLDLCZIW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983602407
Réf. Sonepar
00156006959
Réf. Fournisseur
CMDDYLYLDLCZIW
Marque
Panduit
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur Mini-Com™ Multimode Duplex LC est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs LC dans un espace de module et présente un adaptateur de fibre à clé D-Yellow côté utilisateur et sans clé côté service, avec un module de coloris blanc international, ainsi que des manchons fendus en zircone.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


