Non retournable

Panduit - Mini-Com Duplex Keyed/Non-Keyed LC Adapt - CMDCGRGRDLCZBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini-Com Duplex Keyed/Non-Keyed LC Adapt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - vert

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056861046

Réf. Sonepar

00156686104

Réf. Fournisseur

CMDCGRGRDLCZBL

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

vert

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

version UPC:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Mini-Com Duplex Keyed/Non-Keyed LC Adapt

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur Mini-Com™ Multimode Duplex LC est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs LC dans un espace de module et présente un adaptateur de fibre à clé C-Green côté utilisateur et sans clé côté service, avec un module de coloris noir, ainsi que des manchons fendus en zircone.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit