Panduit - Mini-Com Keyed (B-RD) Duplex LC Adapter - CMDBRDLCZBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - bleu
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983006953
Réf. Sonepar
00156300695
Réf. Fournisseur
CMDBRDLCZBL
Marque
Panduit
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


