🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Mini-Com Keyed (B-RD) Duplex LC Adapter - CMDBRDLCZIW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini-Com Keyed (B-RD) Duplex LC Adapter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - bleu

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983014613

Réf. Sonepar

00156301461

Réf. Fournisseur

CMDBRDLCZIW

Marque

Panduit

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

bleu

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

Mini-Com Keyed (B-RD) Duplex LC Adapter

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur Mini-Com™ Multimode Duplex LC est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs LC dans un espace de module et présente un adaptateur fibre à clé B-Red avec un module de coloris blanc international, ainsi que des manchons fendus en zircone. Les adaptateurs à clé font partie d'un système de câblage à clé qui apporte un niveau supplémentaire de sécurité physique, en s'accouplant uniquement avec les composants à clé correspondants.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit