Panduit - Mini-Com Keyed (C-GR) Duplex LC Adapter - CMDCGRLCZIW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - vert
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983014620
Réf. Sonepar
00156301462
Réf. Fournisseur
CMDCGRLCZIW
Marque
Panduit
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
vert
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur Mini-Com™ Multimode Duplex LC est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs LC dans un espace de module et présente un adaptateur fibre à clé C-Green avec un module de coloris blanc international, ainsi que des manchons fendus en zircone. Les adaptateurs à clé font partie d'un système de câblage à clé qui apporte un niveau supplémentaire de sécurité physique, en s'accouplant uniquement avec les composants à clé correspondants.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


