Panduit - Mini-Com Keyed (E-OR) Duplex LC Adapter - CMDEORLCZBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini-Com Keyed (E-OR) Duplex LC Adapter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - noir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983007219

Réf. Sonepar

00156300721

Réf. Fournisseur

CMDEORLCZBL

Marque

Panduit

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Mini-Com Keyed (E-OR) Duplex LC Adapter

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit