En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - Mini-Com Keyed (H-AQ) Duplex LC Adapter - CMDHAQLCZBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini-Com Keyed (H-AQ) Duplex LC Adapter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - turquoise (cyan)

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983196104

Réf. Sonepar

00156319610

Réf. Fournisseur

CMDHAQLCZBL

Marque

Panduit

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

turquoise (cyan)

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

Mini-Com Keyed (H-AQ) Duplex LC Adapter

Les Atouts de l'article:

Fourni avec un module LC (à détrompage H-aqua) sr/SR. SFF adaptateur fibre optique duplex avec Céramique zirconium fractionner manches.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit