Panduit - Mini-Com Keyed (J-OR) Duplex LC Adapter - CMDJROLCZIW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983196180
Réf. Sonepar
00156319618
Réf. Fournisseur
CMDJROLCZIW
Marque
Panduit
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Fourni avec un module LC (à détrompage J-rose) sr/SR. SFF adaptateur fibre optique duplex avec Céramique zirconium fractionner manches.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


