Panduit - Mini-Com Module, Cat 5e, UTP, 8 pos 8 wi - CJ5E88TGBU-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
blindé - Non
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Conditionnement
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983011018
Réf. Sonepar
00156301101
Réf. Fournisseur
CJ5E88TGBU-24
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
bleu
plage AWG:
22...26
Les Atouts de l'article:
Le module jack Mini-Com™ catégorie 5e UTP RJ45 type TG est conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-24 AWG. Chaque module est testé à 100 % en usine pour en assurer la continuité. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Les modules jack sont compatibles avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com. Coloris du module jack : bleu.


