Panduit - Mini-Com Module, Cat 5e, UTP, 8 pos 8 wi - CJ5E88TGIW-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
blindé - Non
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Module Jack UTP
EAN
0074983011032
Réf. Sonepar
00156301103
Réf. Fournisseur
CJ5E88TGIW-24
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
blanc
plage AWG:
22...26
Les Atouts de l'article:
Le module jack Mini-Com™ catégorie 5e UTP RJ45 type TG est conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-24 AWG. Chaque module est testé à 100 % en usine pour en assurer la continuité. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Les modules jack sont compatibles avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com. Coloris du module jack : blanc cassé.


