Panduit - Mini-Com Module, Cat 5e, UTP, 8 pos 8 wi - CJ5E88TGWH-24

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini-Com Module, Cat 5e, UTP, 8 pos 8 wi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983011049

Réf. Sonepar

00156301104

Réf. Fournisseur

CJ5E88TGWH-24

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

blanc

plage AWG:

22...26

Module jack avec cadre de montage Mini-Com™ UTP RJ45,Cat 5e,TG,conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-24 AWG,Blanc,Qté:24

Les Atouts de l'article:

Le module jack Mini-Com™ catégorie 5e UTP RJ45 type TG est conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-24 AWG. Chaque module est testé à 100 % en usine pour en assurer la continuité. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Les modules jack sont compatibles avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com. Coloris du module jack : blanc.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit