Panduit - Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wir - CJ688TGRD-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983081943

Réf. Sonepar

00156001325

Réf. Fournisseur

CJ688TGRD-C

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

rouge

plage AWG:

22...26

Module jack avec cadre de montage Mini-Com™ UTP RJ45,Cat 6,TG,conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-24 AWG,Rouge,Qté:100

Les Atouts de l'article:

Le module jack Mini-Com™ catégorie 6 UTP RJ45 TG est conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-26 AWG. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Le raccordement de style TG supprime le besoin d'outil de raccordement. Chaque jack dispose d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et est compatible avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit