Panduit - Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wir - CJ688TGBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Non
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 2.543 kg CO2 eq.
Gamme
Module Jack UTP
EAN
0074983395446
Réf. Sonepar
00156339544
Réf. Fournisseur
CJ688TGBL
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
noir
transparent:
Non
plage AWG:
22...26
Les Atouts de l'article:
Le module jack Mini-Com™ catégorie 6 UTP RJ45 TG est conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-26 AWG. Chaque module testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Le raccordement de style TG supprime le besoin d'outil de raccordement. Jacks avec numéro de série individuel (traçabilité) et compatibles avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com. Coloris du module jack : noir.





