Panduit - Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wir - CJ688TGAW

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 2.626 kg CO2 eq.

EAN

0074983395552

Réf. Sonepar

00156339555

Réf. Fournisseur

CJ688TGAW

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

blanc

transparent:

Non

plage AWG:

22...26

Module jack avec cadre de montage Mini-Com™ UTP RJ45,Cat 6,TG,conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-24 AWG,blanc artique,Qté:1

Les Atouts de l'article:

Le module jack Mini-Com™ catégorie 6 UTP RJ45 TG est conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-26 AWG. Chaque module testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Le raccordement de style TG supprime le besoin d'outil de raccordement. Jacks avec numéro de série individuel (traçabilité) et compatibles avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com. Coloris du module jack : blanc arctique.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit