Panduit - Mini-Com Module, Cat 6A, Shielded, 8 pos - CJS6X88TGRDY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983945177
Réf. Sonepar
00156394517
Réf. Fournisseur
CJS6X88TGRDY
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
noir
transparent:
Non
plage AWG:
26...22
Les Atouts de l'article:
Le module jack Mini-Com™ catégorie 6A blindé RJ45 TG est conçu pour raccorder un câble blindé à 4 paires torsadées de 22-26 AWG. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Le raccordement de style TG supprime le besoin d'outil de raccordement. Chaque jack dispose d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et est compatible avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


