Panduit - Mini-Com Module, Cat 6A, UTP, 8 pos 8 wi - CJ6X88TGGR-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Non
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Conditionnement
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983010837
Réf. Sonepar
00156301083
Réf. Fournisseur
CJ6X88TGGR-24
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
vert
plage AWG:
22...26
Les Atouts de l'article:
Le module jack Mini-Com™ Cat 6A UTP RJ45 TG est conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-26 AWG. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Le raccordement de style TG supprime le besoin d'outil de raccordement. Chaque jack dispose d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et est compatible avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com. Le module jack est vert et chaque package contient 24 unités.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


