Panduit - Mini-Com MPO Simplex F/O Adapter (BL) Mo - CMMPOBLBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de fixation - à clipser
couleur - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
matériau du manchon - céramique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983591503
Réf. Sonepar
00156359150
Réf. Fournisseur
CMMPOBLBL
Marque
Panduit
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de fixation:
à clipser
couleur:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur Simplex MPO Mini-Com™ méthode A, coloris noir, est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs MPO dans un espace de module et présente un adaptateur fibre MPO noir et un module de coloris noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


