Panduit - Mini-Com USB 2.0 Female A/Female A Coupl - CMUSBAABL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - autre
courant assigné In - 1.5 A
tension assignée (Ue) - 30 V
longueur - 34.5 mm
hauteur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983220922
Réf. Sonepar
00156001408
Réf. Fournisseur
CMUSBAABL
Marque
Panduit
finition des contacts:
autre
courant assigné In:
1.5 A
tension assignée (Ue):
30 V
longueur:
34.5 mm
hauteur:
18 mm
largeur:
15.4 mm
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-55...85 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20
pays de fabrication:
TAIWAN
Les Atouts de l'article:
Le coupleur USB Mini-Com™ est un coupleur USB 2.0. Il s'agit d'un module coupleur d'insert femelle A-femelle A à une position. De coloris noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


