Non retournable

Panduit - Mini marker plate, four holes, 304 Stain - MMP172W38-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini marker plate, four holes, 304 Stain

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 10 mm

  • largeur - 44 mm

  • couleur - autre

  • type - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056395466

Réf. Sonepar

00156012520

Réf. Fournisseur

MMP172W38-M

Marque

Panduit

modèle:

autre

longueur:

10 mm

largeur:

44 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

acier inoxydable

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Mini marker plate, four holes, 304 Stain

Les Atouts de l'article:

Plaque d'identification miniature, quatre trous, acier inoxydable 304, 1,72" x 38", 1 000 pièces par carton

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit