Panduit - MLT Tie, 316 SS, Light Heavy, 20.5 (521m - MLT6LH-LP316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 6.4 mm
longueur de bande - 520.7 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983421763
Réf. Sonepar
00156042176
Réf. Fournisseur
MLT6LH-LP316
Marque
Panduit
largeur de bande:
6.4 mm
longueur de bande:
520.7 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
1112 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage Pan-Steel™ autobloquants permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie du collier. De plus, les bords lisses en acier inoxydable 316 promeuvent la sécurité des travailleurs dans les environnements intérieurs, extérieurs et souterrains. Diamètre mi-large, diamètre de faisceau maximum : 6 po, 20,5 po, résistance à l'arrachement : 1112, 50 pièces.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


