Panduit - MLT Wave Tie, 304 SS, Light Heavy, 10.2 - MLT2.7WLH-LP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 6.4 mm
longueur de bande - 259.1 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983421657
Réf. Sonepar
00156042165
Réf. Fournisseur
MLT2.7WLH-LP
Marque
Panduit
largeur de bande:
6.4 mm
longueur de bande:
259.1 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
1112 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers MLT Wave-Ty™ Panduit™ peuvent facilement s'étendre ou se contracter, ce qui leur permet d'être utilisés pour des applications de traçage électrique. De plus, les colliers sont fabriqués à base d'acier inoxydable 304, ce qui leur permet de s'adapter parfaitement aux environnements intérieurs et extérieurs. Mi-large, longueur 10,2 (259 mm), résistance à l'arrachement : 1112, faisceaux jusqu'à 2,7 (69mm), 50 pièces.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


