Panduit - Modular Furniture Adapter, Australian, O - CMAA1IW-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - jack modulaire
mode de pose - saillie
couleur - autre
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983845545
Réf. Sonepar
00156384554
Réf. Fournisseur
CMAA1IW-X
Marque
Panduit
utilisation:
jack modulaire
mode de pose:
saillie
couleur:
autre
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
autre
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
28.2 mm
hauteur d'appareil:
28.2 mm
profondeur d'appareil:
17.4 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
31.5 mm
Les Atouts de l'article:
Cet adaptateur Mini-Com™ s'enclenche dans une ouverture de 25 mm x 25 mm, peut accueillir un module Mini-Com et est de coloris blanc cassé.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


