Panduit - Module, LJU6C, Shuttered, Arctic White - CM6CSAW-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Module, LJU6C, Shuttered, Arctic White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983662487

Réf. Sonepar

00156366248

Réf. Fournisseur

CM6CSAW-X

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Oui

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

25 mm

hauteur d'appareil:

38.4 mm

profondeur d'appareil:

13.9 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

31.5 mm

Module, LJU6C, Shuttered, Arctic White

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur obturé Mini-Com™ peut accueillir un module Mini-Com. L'adaptateur s'enclenche dans une ouverture standard UK LJU6C (22,3 mm × 36,9 mm). La fonction d'obturation protège les modules de la poussière et des débris. L'adaptateur peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc arctique.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit