Panduit - Moraillon/mâchoire de condamnation; diamètre 38,1mm; avec butée; jusquà 6 cadena - PSL-1.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage
matériau - acier
longueur totale - 128.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983275090
Réf. Sonepar
00156027509
Réf. Fournisseur
PSL-1.5
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de verrouillage
matériau:
acier
longueur totale:
128.3 mm
Les Atouts de l'article:
Le moraillon PSL-1.5 permet de verrouiller les sources d'énergie rapidement et facilement par une ou plusieurs personnes dans le cadre d'un verrouillage groupé. Le moraillon prend en charge 6 verrouillages. Moraillon avec mâchoire de 1,50" (38,1 mm) de diamètre et onglets superposés.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit