Panduit - Mount Assembly BT tie edge-fixed, parall - CMEA12-B2S-D300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 203 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - clip de bordure
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056793033
Réf. Sonepar
00156679303
Réf. Fournisseur
CMEA12-B2S-D300
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
203 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
clip de bordure
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Le clip de rebord CMEA12-B2S-D300 avec embases pour collier de serrage permet de fixer les fils et les faisceaux de câbles avec montage versatile sur les bords sans adhésif ni perçage. Préassemblé avec un collier de serrage pour fixer et acheminer les câbles parallèlement aux bords de 0,7 mm et 3 mm et en position décalée par rapport à ceux-ci. Pour de nombreuses applications comme l'automobile, les trains, les équipements lourds et les camions. Coloris noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


