Panduit - MP Cassette, 2:1 Continuous Heatshrink T - H000X134HXM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
largeur - 34 mm
couleur - jaune
type - à paroi mince
crantage - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056823679
Réf. Sonepar
00156682367
Réf. Fournisseur
H000X134HXM
Marque
Panduit
modèle:
forme de rouleau
largeur:
34 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


