Non retournable

Panduit - MP Cassette, Continuous Heat Shrink Tubi - H000X025H1M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 1...3.3 mm

  • largeur - 6.4 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056776029

Réf. Sonepar

00156677602

Réf. Fournisseur

H000X025H1M

Marque

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

1...3.3 mm

largeur:

6.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

JAPON

MP Cassette, Continuous Heat Shrink Tubi

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes blanches à gaine thermorétractable continues pour imprimante portable sont fabriquées en polyoléfine de qualité militaire. Elles mesurent 3,1 mm de diamètre, 2,4 m de long et 6,4 mm de large pour un calibre de fil de 22-18 AWG. La cassette d'étiquettes MP™ à chargement rapide contient à la fois le matériau pour l'étiquette ainsi que le ruban pour permettre un changement d'étiquette facile.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit