Panduit - MP Cassette, Continuous Self-Lam Tape, V - S000X150VAM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 4.1...8.1 mm
largeur - 36 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056775794
Réf. Sonepar
00156677579
Réf. Fournisseur
S000X150VAM
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
4.1...8.1 mm
largeur:
36 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


