Non retournable

Panduit - MP Cassette, Continuous Tape, Nylon Clot - T075X000C1M-BK

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 6 m

  • largeur de bande - 17.8 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056830738

Réf. Sonepar

00156683073

Réf. Fournisseur

T075X000C1M-BK

Marque

Panduit

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

6 m

largeur de bande:

17.8 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

MP Cassette, Continuous Tape, Nylon Clot

Les Atouts de l'article:

La cassette à ruban continu T075X000C1M-BK comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. A utiliser avec les imprimantes MP75, MP200 et MP300. Tissu en polyamide. 18 mm × 6 m. Coloris noir sur blanc. 1 cassette par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit