Panduit - MP Cassette, Continuous Tape, Polyester, - T075X000YKM-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - incolore
longueur de bande - 9.1 m
largeur de bande - 18 mm
résistant à la chaleur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056761957
Réf. Sonepar
00156676195
Réf. Fournisseur
T075X000YKM-BK
Marque
Panduit
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
incolore
longueur de bande:
9.1 m
largeur de bande:
18 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
La cassette à ruban continu T075X000YKM-BK comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. Impression personnalisée, à la demande, de marqueurs pour tuyaux ou bacs, indicateurs de tension, panneaux et étiquettes d'identification réseau. Pour des applications d'étiquettes plates uniquement. A utiliser avec les imprimantes MP100 et MP300. Polyester. 18 mm × 9,1 m. Coloris noir sur transparent. 1 cassette par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


