Panduit - MP Cassette, Continuous Tape, Polyester, - T050X000BYM-WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur d'écriture - blanc
couleur de bande - noir
longueur de bande - 9 m
largeur de bande - 11.8 mm
résistant à la chaleur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056775732
Réf. Sonepar
00156677573
Réf. Fournisseur
T050X000BYM-WH
Marque
Panduit
couleur d'écriture:
blanc
couleur de bande:
noir
longueur de bande:
9 m
largeur de bande:
11.8 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
La cassette à ruban continu T050X000BYM-WH comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. Impression personnalisée, à la demande, de marqueurs pour tuyaux ou bacs, indicateurs de tension, panneaux et étiquettes d'identification réseau. Pour des applications d'étiquettes plates uniquement. A utiliser avec les imprimantes MP300, MP200, MP100 et MP75. Polyester. 12 mm × 9,1 m. Coloris : blanc sur noir. 1 cassette par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


