Non retournable

Panduit - MP Cassette, Continuous Tape, Polyester, - T100X000BWM-WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - blanc

  • couleur de bande - rouge

  • longueur de bande - 9 m

  • largeur de bande - 23.8 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056845763

Réf. Sonepar

00156684576

Réf. Fournisseur

T100X000BWM-WH

Marque

Panduit

couleur d'écriture:

blanc

couleur de bande:

rouge

longueur de bande:

9 m

largeur de bande:

23.8 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

MP Cassette, Continuous Tape, Polyester,

Les Atouts de l'article:

La cassette à ruban continu T100X000BWM-WH comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. Impression personnalisée, à la demande, de marqueurs pour tuyaux ou bacs, indicateurs de tension, panneaux et étiquettes d'identification réseau. Pour des applications d'étiquettes plates uniquement. A utiliser avec les imprimantes MP300, MP200 et MP100. Polyester. 25,4 mm × 9,1 m. Coloris : blanc sur rouge clair. 1 cassette par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit