Non retournable

Panduit - MP Cassette, Continuous Tape, Vinyl, 1.0 - T100X000VPM-BK

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MP Cassette, Continuous Tape, Vinyl, 1.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 7 m

  • largeur de bande - 24 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056761964

Réf. Sonepar

00156676196

Réf. Fournisseur

T100X000VPM-BK

Marque

Panduit

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

7 m

largeur de bande:

24 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

MP Cassette, Continuous Tape, Vinyl, 1.0

Les Atouts de l'article:

Les cassettes à ruban continu en vinyle T100X000VPM-BK Panduit permettent un chargement facile et rapide. Utilisées avec notre logiciel d'étiquetage EasyMark™ Plus, ces cassettes d'étiquettes vous permettent de créer des identificateurs pour tuyaux ou bacs personnalisés, des indicateurs de tension et des panneaux, ainsi que des étiquettes d'identification réseau à la demande. Le ruban continu est de coloris blanc et mesure 25,4 mm × 7 m. A utiliser avec les imprimantes de la série Panduit MP.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit