Panduit - MP Cassette, Continuous Tape, Vinyl, .38 - T038X000VPM-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - blanc
longueur de bande - 7 m
largeur de bande - 9 mm
résistant à la chaleur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056761773
Réf. Sonepar
00156676177
Réf. Fournisseur
T038X000VPM-BK
Marque
Panduit
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
blanc
longueur de bande:
7 m
largeur de bande:
9 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
La cassette à ruban continu T038X000VPM-BK comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. La cassette d'étiquettes contient un dispositif de mémoire intégré pour un formatage automatique, un rappel de la dernière légende utilisée ainsi que le nombre d'étiquettes restantes dans la cassette. Pour les imprimantes MP100 et MP300. Vinyle. 9,6 mm × 7,6 m. Coloris noir sur blanc. 1 cassette par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


