Panduit - MP Cassette, Self-Laminating Label, Viny - S100X075VAM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 2...4 mm
longueur - 19.1 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056761346
Réf. Sonepar
00156676134
Réf. Fournisseur
S100X075VAM
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
2...4 mm
longueur:
19.1 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


