🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - MP Cassette, Self-Laminating Label, Viny - S100X150VAM

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 4...8.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056761360

Réf. Sonepar

00156676136

Réf. Fournisseur

S100X150VAM

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

4...8.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

MP Cassette, Self-Laminating Label, Viny

Les Atouts de l'article:

Les cassettes d'étiquettes plastifiées en vinyle S100X150VAM Panduit s'installent sur les fils existants sans déconnexion requise. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à l'organisation et l'identification. Etiquettes adhésives plastifiées avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée transparente. Dimensions : 25,4 mm × 38,1 mm, zone d'impression blanche de 25,4 mm × 12,7 mm. Pour les imprimantes de la série Panduit MP et les câbles Cat 5/5e/6. 175 étiquettes par cassette.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit