🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - MP Cassette, Self-Laminating Label, Viny - S100X225VAM

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 6.1...12.1 mm

  • longueur - 57.2 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056761377

Réf. Sonepar

00156676137

Réf. Fournisseur

S100X225VAM

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

6.1...12.1 mm

longueur:

57.2 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

MP Cassette, Self-Laminating Label, Viny

Les Atouts de l'article:

La cassette d'étiquettes plastifiées prédécoupées S100X225VAM comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. Les étiquettes adhésives plastifiées pour l'identification de fils et de câbles comportent une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente. A utiliser avec l'imprimante MP300. Vinyle. 25,4 mm × 57,2 mm. Gamme de tailles de fils/câbles : de 8 à 4 AWG. De coloris transparent/blanc. 125 étiquettes par cassette. 1 cassette/pack.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit