Panduit - MP Cassette, Turn-Tell Self-Laminating L - R100X125V1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 4.1...5.6 mm
longueur - 31.8 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056761728
Réf. Sonepar
00156676172
Réf. Fournisseur
R100X125V1M
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
4.1...5.6 mm
longueur:
31.8 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Cassette d'étiquettes Turn-Tell en vinyle plastifié R100X125V1M avec matériau d'étiquette et ruban pour faciliter le changement. Les étiquettes peuvent être pivotées pour une meilleure visibilité et repositionnées pour aligner les légendes et améliorer l'esthétique. Elles s'installent sur des câbles et assemblages déjà connectés sans déconnexion requise. A utiliser avec l'imprimante MP300. Vinyle. 25,4 mm × 31,8 mm. Coloris : transparent/blanc. 125 étiquettes par cassette. 1 cassette/package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


